NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSXミルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58151642
品番
GSXB1
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
3
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
1
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GSXU(AICrN系+AICrXN系)コート