伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
HI ビニル管用ベルマウス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58151669
品番
HI BL-70
参考基準価格(税別)
¥4,248
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
仕様
NEXCO仕様
色
ダークグレー
寸法L(mm)
115
規格
JET
寸法D1(mm)
105
寸法D2(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE70