伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
HI ブッシング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
適合電線管
VE16
注文コード
58151714
品番
HI B-16
参考基準価格(税別)
¥252
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE16
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
18
寸法D(mm)
30
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応