NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSXミルボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58151721
品番
GSXB5
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GSXU(AICrN系+AICrXN系)コート