伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
HI ブッシング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
55
適合電線管
VE28
注文コード
58151739
品番
HI B-28
参考基準価格(税別)
¥396
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE28
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
28
寸法D(mm)
45
寸法L(mm)
55
寸法t(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応