NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSXミルボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58151755
品番
GSXB8
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
24
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
8
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GSXU(AICrN系+AICrXN系)コート