伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
HI ブッシング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
91
適合電線管
VE70
注文コード
58151775
品番
HI B-70
参考基準価格(税別)
¥2,196
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE70
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
67
寸法D(mm)
94
寸法L(mm)
91
寸法t(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応