曜日別特売
KX-G(SM) 0.5SQX1P 補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社 58151996

補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本(20m)注文コード58151996品番KX-G(SM) 0.5SQX1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

-

材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル導体断面積(mm2)0.5耐熱温度(℃)105絶縁体厚さ(mm)0.32シース厚(mm)0.5導体構成(本/mm)7 / 0.32RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.6×4.2
関連資料:カタログ(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする