伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
97
色
アイボリー
注文コード
58152073
品番
B-82W
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE82
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
77.2
寸法D(mm)
110
寸法L(mm)
97
寸法t(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応