伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
74
色
ライトグレー
注文コード
58152125
品番
B-42
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VE42
規格
JIS・JET
寸法d(mm)
40
寸法D(mm)
63
寸法L(mm)
74
寸法t(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応