NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSXミル VL Ti-SUSラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58152157
品番
GSXVL4060T-R10-2.5D
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
全長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
超硬コーティング
コーナーR(mm)
1