ブッシング

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)97 ライトグレー 注文コード58152159 品番B-82
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は寸法L・色など17種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 適合電線管VE82 規格JIS・JET 寸法d(mm)77.2 寸法D(mm)110 寸法L(mm)97 寸法t(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする