NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSXミル VL Ti-SUSラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58152166
品番
GSXVL4080T-R03-2.5D
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
全長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
材質
超硬コーティング
コーナーR(mm)
0.3