伊藤電気製作所
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ライトグレー
寸法R(mm)
151
67
75
88
120
151
168
212
264
318
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152299
品番
N-36W
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE36
規格
JIS・JET
寸法D(mm)
42
寸法R(mm)
151
寸法H(mm)
253
寸法d(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応