NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ラジアス超硬エンドミル
GSXミル VL Ti-SUSラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58152324
品番
GSXVL4200T-R30-2.5D
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
50
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃数
6
材質
超硬コーティング
コーナーR(mm)
3