伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用ベント
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152326
品番
N-70W
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE70
規格
JIS・JET
寸法D(mm)
76
寸法R(mm)
264
寸法H(mm)
451
寸法d(mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応