ノーマルベンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58152414 品番 N-70
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RoHS2指令に対応しています。

ライトグレー 適合電線管VE70 規格JIS・JET 寸法D(mm)76 寸法R(mm)264 寸法H(mm)451 寸法d(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする