伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電路支持材/支持金具
伊藤電気製作所の 電路支持用サドル
伊藤電気製作所の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
58152493
品番
S-54W
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
アイボリー
適合電線管
VE54
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
20
寸法t(mm)
2.7
寸法D(mm)
60
寸法d(Φmm)
5.5
寸法v(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応