NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSXミル VL ロングシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58152534
品番
GSXVLLS4110-1.5D
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
刃長(mm)
16.5
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬コーティング
刃数
4
表面処理
GSXUコート(AICrN+AICrXN)