NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSXミル VL ロングシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58152577
品番
GSXVLLS4170-1.5D
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17
刃長(mm)
25.5
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬コーティング
刃数
4
表面処理
GSXUコート(AICrN+AICrXN)