伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 変換継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152597
品番
HI AD-20
参考基準価格(税別)
¥192
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE22(鋼管20A)
ねじの呼びG
3/4
寸法D(mm)
30
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
22
寸法l1(mm)
35
寸法l2(mm)
13.5
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応