大晃電工社
大晃電工社の 検出・センサ
大晃電工社の センサ
大晃電工社の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
補償導線 テフロン 耐熱
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20m)
注文コード
58152608
品番
KX-S-FEPR 0.15SQX1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
-
色
青
材質(シース)
フッ素樹脂
材質(絶縁体)
フッ素樹脂
導体断面積(mm
2
)
0.15
耐熱温度(℃)
105
絶縁体厚さ(mm)
0.2
シース厚(mm)
0.5
導体構成(本/mm)
19 / 0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
3
関連資料:
カタログ(0.1MB)