HI 変換継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58152615 品番 HI AD-32
参考基準価格(税別)¥516 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

RoHS2指令に対応しています。

ダークグレー 適合電線管VE36(鋼管32A) ねじの呼びG1-1/4 寸法D(mm)50 寸法L(mm)68 寸法d(mm)35 寸法l1(mm)44 寸法l2(mm)22.5 仕様NEXCO仕様 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする