伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 変換継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152624
品番
HI AD-40
参考基準価格(税別)
¥678
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE42(鋼管40A)
ねじの呼びG
1-1/2
寸法D(mm)
57
寸法L(mm)
84
寸法d(mm)
40
寸法l1(mm)
55
寸法l2(mm)
27
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応