伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 変換継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152649
品番
HI AD-65
参考基準価格(税別)
¥1,998
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
適合電線管
VE70(鋼管65A)
ねじの呼びG
2-1/2
寸法D(mm)
86
寸法L(mm)
110
寸法d(mm)
67
寸法l1(mm)
69
寸法l2(mm)
36.5
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応