伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
3C型ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152676
品番
EX-32VE
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
寸法L(mm)
160
寸法d(mm)
43
寸法D1(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE36