伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
3C型ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152703
品番
EX-70VE
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
寸法L(mm)
260
寸法d(mm)
77.2
寸法D1(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE70