伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
変換継手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152737
品番
AD-25
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ライトグレー
適合電線管
VE28(鋼管25A)
ねじの呼びG
1
寸法D(mm)
41
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
28
寸法l1(mm)
40
寸法l2(mm)
19
仕様
NEXCO仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応