伊藤電気製作所
伊藤電気製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
伊藤電気製作所の 電線管用接続部品
伊藤電気製作所の 電線管用コネクタ
HI 3C型ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58152843
品番
HI EX-80VE
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
RoHS2指令に対応しています。
色
ダークグレー
寸法L(mm)
280
寸法d(mm)
90.2
寸法D1(mm)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線管
VE82