NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.15
注文コード
58152954
品番
GSBNH200150254
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
ボール半径R
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.3
刃長(mm)
0.3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
0.15
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート