NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.2
注文コード
58152981
品番
GSBNH200200154
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
0.2
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート