NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の ボール超硬エンドミル
GSミル ロングネックハードボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.4
注文コード
58153216
品番
GSBNH200400404
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
ボール半径R
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
0.8
刃長(mm)
1.4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
ボール半径R(mm)
0.4
材質
超硬コーティング
刃数
2
表面処理
GS(TiAlN)コート