ヒガノ
ヒガノの ゴミ箱
ヒガノの 分別用ゴミ箱
ヒガノの 分別用ゴミ箱本体
屑入れ(置き型)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58153299
品番
PIT-5481-V
参考基準価格(税別)
¥345,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
品格と質感を重視した置き型のゴミ箱です。
質量(kg)
24
材質(本体)
ステンレス バイブレーション仕上
種類
新聞・雑誌
本体寸法(mm)奥行
400
本体高さ(mm)
860
本体幅(mm)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません