画像準備中

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58153360 品番LEDD87054L(W)-LS
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様天井材の厚さ5〜25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする