オカ
オカの 掃除用具
オカの ブラシ
オカの トイレブラシ
トイレブラシケース付 ペアプランツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58153534
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リーフ柄のモダンにデザインブラシは柔らかい毛を使っているので便器に優しく、キズもつけにくい仕様です
材質
ケース:ポリプロピレン、AS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ブラシ毛:ナイロン
外形寸法(cm)
約10.6×10.5×35.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応