オカ
オカの スリッパ
オカの 業務用スリッパ
Ag+安心スリッパソフティ2ボーダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
58153744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます
色
グレー
外形寸法(cm)
約24×28×6.5
材質
綿95%、アクリル5%
サイズ
L
適合サイズ(cm)
25〜27
サイズ(cm)
25〜27
RoHS指令(10物質対応)
対応