オカ
オカの スリッパ
オカの 業務用スリッパ
Ag+安心スリッパソフティ2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
M
サイズ(cm)
23〜25
色
レッド
注文コード
58153769
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます
色
レッド
外形寸法(cm)
約21.5×26×6
材質
綿95%、アクリル5%
サイズ
M
適合サイズ(cm)
23〜25
サイズ(cm)
23〜25
RoHS指令(10物質対応)
対応