- Ag+安心スリッパソフティ2 オカ 58153787 - Ag+安心スリッパソフティ2 オカ 58153787

Ag+安心スリッパソフティ2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58153787 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます

ベージュ 外形寸法(cm)約21.5×26×8 材質綿95%、アクリル5% サイズM 適合サイズ(cm)23〜25 サイズ(cm)23〜25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする