オカ
オカの スリッパ
オカの 業務用スリッパ
Ag+安心スリッパソフティ2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58153796
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
中敷には厚みを加え、ゆったりとしていながらも安定感のある履き心地を実現しましたAg+抗菌で家族の足もとをスリッパで清潔に守ります洗濯機で丸洗いできます
色
グリーン
外形寸法(cm)
約24×28×6.5
材質
綿95%、アクリル5%
サイズ
L
適合サイズ(cm)
25〜27
サイズ(cm)
25〜27
RoHS指令(10物質対応)
対応