曜日別特売
DB5C-20G デリカビーズ カット MIYUKI 58154154

デリカビーズ カット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(20g)注文コード58154154品番DB5C-20G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする