プッチ袋お徳用

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 58154356 品番 PDS100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 幅(mm)約180 高さ(mm)250 サイズ(号)- 適合規格食品衛生法適合 半透明 サイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58154356
2024-10-29
用途:
入れ物
農・林・水産業

安かったから購入したが、使い勝手が良いものであるため何かしらに使うに良い。

対象商品:
58154374
2023-03-02
用途:
小さめのゴミ箱に
製造業

コスパもよく大満足。
300枚入りも作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする