オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
プッチ袋お徳用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
58154374
品番
PDM100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
約250
高さ(mm)
350
サイズ(号)
-
適合規格
食品衛生法適合
色
半透明
サイズ
中
RoHS指令(10物質対応)
対応