オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
バランスパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
容量(L)
45
注文コード
58154487
品番
BP4520A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.018
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
約650×800