オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
バランスパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
58154523
品番
BP7020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋強化原料を配合しており、破れにくく裂けにくい
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.02
材質
高密度ポリエチレン
寸法(横×縦)(mm)
約800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応