オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパックトイレコーナー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
58154566
品番
CPN16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製トイレコーナー用ポリ袋中身の見えない黒色
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
幅(mm)
約300
高さ(mm)
400
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
黒
種類
ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)
対応