ダストボックスミニ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)400 フランネルグレー 間口(mm)981 注文コード58154595 品番DBN-106MFL FG
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は容量・色・間口など44種類から選べます 他の種類を見る

景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。
床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)
メッシュ床タイプ:型番末尾 M
パネル床タイプ:型番末尾P
使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。
セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)
簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。

質量(kg)36.9 フランネルグレー 高さ(mm)997 タイプメッシュ床 種類追加棟(2棟目以降) 奥行(mm)600 容量(L)400 間口(mm)981
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの販売となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする