オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
約650
注文コード
58154627
品番
CPN26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
約650
高さ(mm)
800
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
透明
外形寸法(mm)
約650×800
容量(L)
45