オルディ
オルディの 袋
オルディの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オルディの 規格袋
クリンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
58154663
品番
CPN29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
約800
高さ(mm)
900
サイズ(号)
-
適合規格
-
色
透明
容量(L)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応