クリンパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 58154679 品番 CPN75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製家庭用ポリ袋。厚手なので、薄手の寝具や、扇風機・たてす・ヒーターなどの季節もの、衣類などの収納にも便利

材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 幅(mm)約900 高さ(mm)1000 サイズ(号)- 適合規格- 乳白半透明 容量(L)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする