フッ素配合防水スプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード58154686 品番L-015F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。

適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 用途日用品、ウェア、靴。 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※素材により使用に向かないものもございますので、ご注意ください。
※あらかじめ目立たない部分でシミ・白化などの異常が起きないか確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58154686
2022-04-25
用途:
屋外作業用

フッ素系なので こだわりを持って塗布してます。 対象がフッ素系と指定されているのがあるので使い分けしてます。
塗布先の指定でがシリコン系指定では お勧めいたしません。

1人が参考にしています
対象商品:
58154686
2022-07-13
用途:
洗濯したとき
教育・研究機関

フッ素配合は比較的長持ちがするように感じまするのと価格がリーズナブルです。

対象商品:
58154686
2016-07-12
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

持続力が高い気がします

対象商品:
58154686
2013-06-07
用途:
レインウェアーやゴルフシューズ

他社製品と遜色ないような気がするが、長持ち具合が良ければまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする